VESTIL FBSL-8 グラスファイバー製踏み台、8 段、300 ポンド。 容量、オレンジ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 地上整備はしご |
ベーススプレッド | 53.6 " |
ベース幅 | 26.84 " |
容量 | 300ポンド。 |
色 | オレンジ |
深さ | 6" |
ステップ間の距離 | 10 " |
フレームの色 | オレンジ |
高さ | 96 " |
はしごの長さ | 8のフィート |
ラダー材 | グラスファイバー |
ラダータイプ | 手順 |
長さ | 6" |
材料 | グラスファイバー |
測定単位 | 各 |
ステップ数 | 8 |
開いた深さ | 52 3 / 4 " |
全体の深さ | 6" |
全体の高さ | 96 " |
全幅 | 26.84 " |
評価 | タイプ AI |
ステップカラー | シルバー |
ステップの深さ | 3" |
ステップマテリアル | アルミニウム |
トップキャップの材質 | プラスチック |
タイプ | 折り畳める |
UPC | 691215086981 |
最も広いステップ | 26 " |
幅(Width) | 25.562 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 243.84 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 64.93 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。