VESTIL FBSL-6 グラスファイバー製踏み台、6 段、300 ポンド。 容量、オレンジ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 地上整備はしご |
ベーススプレッド | 41.25 " |
ベース幅 | 23.4 " |
容量 | 300ポンド。 |
色 | オレンジ |
深さ | 6" |
ステップ間の距離 | 10 " |
フレームの色 | オレンジ |
高さ | 72 " |
はしごの長さ | 6のフィート |
ラダー材 | グラスファイバー |
ラダータイプ | 手順 |
長さ | 6" |
材料 | グラスファイバー |
測定単位 | 各 |
ステップ数 | 6 |
開いた深さ | 40 7 / 8 " |
全体の深さ | 6" |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 23.4 " |
評価 | タイプ AI |
ステップカラー | シルバー |
ステップの深さ | 3" |
ステップマテリアル | アルミニウム |
トップキャップの材質 | プラスチック |
タイプ | 折り畳める |
UPC | 691215086967 |
最も広いステップ | 23 " |
幅(Width) | 22.562 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 57.31 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。