入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイ |
基本素材 | 金属 |
色 | ブラック |
設計 | スタンダード |
屋内/屋外 | 屋内または屋外 |
長さ | 12 " |
材料 | 316ステンレススチール |
最大バンドル径 | 4" |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | -40度から302度F |
抗張力 | 250ポンド。 |
厚さ | 0.01 " |
ULタイプ | 21 |
幅(Width) | 0.47 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。