HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS マリンコードセット
形式 | モデル | ゲージ/導体 | ジャケットカラー | 最大アンペア | NECコード指定 | 公称外径 | 電源インジケータ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL61CM52LED | 6/4 | イエロー | 50 | ストウ | 1.075 " | 有り | 125/250 | ¥441,993 | |
A | HBL61CM52 | 6/4 | イエロー | 50 | ストウ | 1.075 " | いいえ | 125/250 | ¥451,815 | |
B | HBL61CM08WLED | 10/3 | ホワイト | 30 | STW | 0.665 " | 有り | 125 | ¥71,334 | |
C | HBL61CM08 | 10/3 | イエロー | 30 | ストウ | 0.665 " | いいえ | 125 | ¥64,500 |
マリンコードセット
Hubbell Wiring Device-Kellems マリン コード セットは、一方の端にレセプタクル、もう一方の端にプラグを備えた延長コードです。 これらは、電源とデバイスの間のギャップを埋めるように設計されています。 これらの延長コードは柔軟性があり、保護と絶縁のために熱可塑性ジャケットで覆われています。 これらは、屋内と屋外の両方の用途での安全な動作に関して NEMA 評価を受けています。 コネクタ端には、ボート側の水密インターフェイス用の金属製シール リングが含まれています。 3 (10 AWG) および 4 (6 AWG) 導体のバリエーションを備えた幅広いマリン コード セットからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マスターリンク
- 円筒形防振装置
- 掘削機舗装ブレーカーと削岩機
- カーペットエクストラクターアクセサリー
- 消火栓リリーフバルブ
- ポンプモーター
- 送風機
- ハンドツールキット
- サイン
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- DESCO INDUSTRIES ガラス製ディスペンシングボトル
- CALBRITE ブッシングを減らす
- SLUGGER アニュラーカッター 5/8インチ
- EXTRACT-ALL 抽出アーム
- BENCHMARK SCIENTIFIC マジッククランプシリーズユニバーサルプラットフォーム
- BENCHMARK SCIENTIFIC AccurisシリーズTaqポリメラーゼ試薬
- SPEARS VALVES PVCホワイトスケジュール40クランプオンサドル、SRねじ山、ダブルアウトレット、ブナ-NOリング
- DAYTON レギュレーター・アセンブリー
- DINEX マグカップ
- GROVE GEAR ELシリーズ BDスタイル ELシリーズ BDスタイル 821サイズ アルミウォーム減速機