HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM08WLED マリン コード セット 50ft 10/3 30a Stw ホワイト
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
アイテム価格 | マリンコードセット |
コード長 | 50ft。 |
ゲージ/導体 | 10/3 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | ホワイト |
ジャケット素材 | 熱可塑性プラスチック |
最大アンペア | 30 |
NECコード指定 | STW |
NEMAプラグ構成 | L5-30P |
NEMA レセプタクル構成 | L5-30R |
公称外径 | 0.665 " |
アウトレットの数 | 1 |
電源インジケータ | 有り |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | -4度から140度F |
UPC | 094704372655 |
電圧 | 125 |
船の重量(kg) | 7.19 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
モデル | ゲージ/導体 | ジャケットカラー | 最大アンペア | NECコード指定 | 公称外径 | 電源インジケータ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL61CM52 | 6/4 | イエロー | 50 | ストウ | 1.075 " | いいえ | 125/250 | ¥451,815 | |
HBL61CM52LED | 6/4 | イエロー | 50 | ストウ | 1.075 " | 有り | 125/250 | ¥441,993 | |
HBL61CM08 | 10/3 | イエロー | 30 | ストウ | 0.665 " | いいえ | 125 | ¥64,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。