THOMAS&BETTSコーティングされたケーブルタイ
形式 | モデル | 色 | 屋内/屋外 | 長さ | 最大バンドル径 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TYS12-470C | ブラック | 屋内または屋外 | 12 " | 4" | -40度から302度F | 0.47 " | ¥114,089 | |
B | TYS12-470 | シルバー | 屋内 | 12 " | 4" | -112度から1000度F | 0.47 " | ¥131,983 | |
C | TYS12-280 | シルバー | 屋内 | 12 " | 4" | -112度から1000度F | 0.29 " | ¥119,204 | |
D | TYS24-470 | シルバー | 屋内 | 24 " | 7.5 " | -112度から1000度F | 0.47 " | ¥178,013 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアレバーロックセット
- ヘッドバンドスウェットバンドと冷却ヘッドウェア
- サイトゲージ
- スイングボルト
- ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- 交換部品
- 詳細
- 備品
- 電気ヒーターおよび付属品
- 実験室のドラフトおよび付属品
- NORGREN エルボー、90度
- BURNDY タイプW油圧圧着工具(ダイ付き)
- E JAMES & CO ゴムシート、極端な温度のアプリケーション、オゾンと酸化に耐性、50A
- BRADY 注意タグ、自己ラミネートポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- UNGER ストリングモップ
- BUSSMANN エンドカバー
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 6 インチ、片端ネジ付き
- OIL SAFE スパウト延長ホース
- HUMBOLDT 一貫性振動台試験
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES60M、エラストマーカップリング