THOMAS & BETTS TYS24-470 ケーブルタイ 24 インチ メタリックグレー PK100
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
アイテム価格 | ケーブルタイ |
基本素材 | 金属 |
色 | シルバー |
設計 | スタンダード |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 24 " |
材料 | 316ステンレススチール |
最大バンドル径 | 7.5 " |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | -112度から1000度F |
抗張力 | 250ポンド。 |
厚さ | 0.01 " |
ULタイプ | 21 |
UPC | 094701248182 |
幅(Width) | 0.47 " |
船の重量(kg) | 1.95 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 29.21 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 屋内/屋外 | 長さ | 最大バンドル径 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYS12-280 | シルバー | 屋内 | 12 " | 4" | -112度から1000度F | 0.29 " | ¥119,204 | ||
TYS12-470 | シルバー | 屋内 | 12 " | 4" | -112度から1000度F | 0.47 " | ¥131,983 | ||
TYS12-470C | ブラック | 屋内または屋外 | 12 " | 4" | -40度から302度F | 0.47 " | ¥114,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。