エマージライト
Emergi-Lite は、非常用照明ソリューション、照明製品、EMEX と呼ばれる中央電源システム、および非常用照明のリモート テストおよび管理用のクラウド ベース ソフトウェアである Naveo を提供しています。 これらの製品は、計画から設置、管理、更新まで、非常用照明のライフサイクル全体を通じてユーザーを支援するように設計されています。
ABB ブランドの Thomas & Betts は、100 年以上にわたり工業用および商業グレードの電気付属品を製造してきました。 スイスのチューリッヒに本社を置くこのブランドは、航空機産業におけるワイヤー ハーネスの組み立てを容易にします。 続きを読む
複数のサイズ、色、数量のケーブルタイを含むプラスチック製の爪の品揃えキット。 ワイヤおよびケーブルの管理および識別アプリケーションに広く使用されています。 4、7、および8インチの長さのバリエーションで利用可能
耐放射線性を備え、ワイヤー管理アプリケーションでのステンレス鋼のロックを容易にするフッ素樹脂製。 150℃までの温度を処理するケーブルおよびワイヤでの使用に適しています。UL94V-0可燃性定格
鉛フリー構造を特徴とするRoHSおよびCE準拠の配線ダクト。 ポイントツーポイントルーティングおよびワイヤ隠蔽のための電気エンクロージャおよびデータ/通信パネルで使用されます。 0.75から6インチの範囲の幅と1から5インチの範囲の深さで利用可能
CE および CSA 認定の難燃性 PVC 配線ダクト カバーがフラッシュ取り付けスタイルで付属しています。 ワイヤダクト内のワイヤやケーブルを外部要素から保護するために使用されます。 滑り止めライナーが付いており、カバーの滑りを防ぎます。
このブランドの広範なカタログには、ラグ圧縮コネクタ、リング端子、電線管縮小ブッシングおよびワッシャー、フレキシブル金属電線管継手、ケーブル コネクタ、電線管継手、端子台アクセサリ、ケーブル サポート グリップ、およびモーター リード線ディスコネクトが含まれています。Thomas & Betts ワンホール圧縮コネクタ スタッドまたはボルトに固定して、電源/接地源と接続ポイント間の接続を提供するために使用されます。 これらのコネクタは、構造的剛性と導電性の向上を実現するアルミニウム/銅構造を特徴としています。 ブランドの 040シリーズ インサイドブッシュ 剛性/IMC 金属導管用のスロートに青色の絶縁ライナーが付いた絶縁スチール ブッシングが特徴です。 これらのユニットには、保護力と寿命を高めるための Dura-Plate 仕上げが施されています。
Thomas & Betts の一部の MPN は、同等の Burndy モデル番号への個別の参照をクロスさせています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合他社の商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Thomas & Betts 製品が入手可能です。
Thomas & Betts の製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便または航空便で配送されます。
Ty-Rap は、自動車、航空宇宙、電気、通信、建設用途に信頼性の高い固定ソリューションを提供するケーブル タイです。 滑らかでノッチのないボディを備えており、最小限に抑えられます。 ...続きを見る
Lux-Ray LED 緊急バッテリー シリーズは、屋内および屋外の建築空間のアクセント照明と非常照明の両方の機能を提供します。 ワイドビームのLEDライトを搭載しており、明るい明るさを提供します。...続きを見る
Emergi-Lite は、非常用照明ソリューション、照明製品、EMEX と呼ばれる中央電源システム、および非常用照明のリモート テストおよび管理用のクラウド ベース ソフトウェアである Naveo を提供しています。 これらの製品は、計画から設置、管理、更新まで、非常用照明のライフサイクル全体を通じてユーザーを支援するように設計されています。
Steel City の導管システムは、効果的なケーブル保護ソリューションとして、軽工業施設、オフィスビル、産業構造物などの商業建設に使用されています。 T&B フィッティングや Steel City フィッティングなどの最高品質のブランドを結集して、信頼性の高い高性能システム ソリューションを提供します。 これらのシステムは、湿潤および油の多い環境、ユニバーサル配線用途、および軽量化が必要なシナリオに役立ちます。
フォーク端子とピン端子は、どちらも異なるデザインの電気コネクタの一種です。 フォーク端子はスペード端子とも呼ばれ、フォークに似た二股構造になっており、ネジ端子やスタッド端子に簡単に取り付けることができます。 対照的に、ピン端子は単一の接点を備えた円筒形の本体で構成されており、通常は互換性のあるコネクタに素早く挿入するために使用され、安全で信頼性の高い電気接続が保証されます。