入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高温リード線 |
ケーブルタイプ | PTFE |
導体材料 | 銀メッキ銅 |
絶縁 | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケットタイプ | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 |
最大アンペア | 18周囲温度104F / 40 C |
マックス。 温度 | 392 F |
公称外径 | 0.073 " |
スプール長 | 250ft。 |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 250 |
ストランジング | 19 x 30 |
電圧 | 300 |
針金ゲージ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称外径 | ケーブルタイプ | 導体材料 | スプール長 | スプール/コイルの長さ(フィート) | ストランジング | 電圧 | 絶縁 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDWR-1011 | 0.115 " | MG | ニッケルクラッド銅 | 100ft。 | 100 | 16 x 30 | 600 | ガラス繊維オーバーブレードによるマイカ断熱材 | ¥34,945 | ||
LDWR-1020 | 0.094 " | TGGT | ニッケルメッキ銅 | 100ft。 | 100 | 19 x 30 | 600 | (2)PTFE処理グラスファイバーオーバーブレードで覆われたグラスファイバー断熱材の層を備えたPTFEテープ断熱材 | ¥22,259 | ||
LDWR-1041 | 0.115 " | MG | ニッケルクラッド銅 | 250ft。 | 250 | 16 x 30 | 600 | ガラス繊維オーバーブレードによるマイカ断熱材 | ¥74,698 | ||
LDWR-1046 | 0.094 " | TGGT | ニッケルメッキ銅 | 250ft。 | 250 | 19 x 30 | 600 | (2)PTFE処理グラスファイバーオーバーブレードで覆われたグラスファイバー断熱材の層を備えたPTFEテープ断熱材 | ¥49,353 | ||
LDWR-1053 | 0.073 " | PTFE | 銀メッキ銅 | 100ft。 | 100 | 19 x 30 | 300 | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 | ¥28,708 | ||
LDWR-1058 | 0.073 " | PTFE | 銀メッキ銅 | 100ft。 | 100 | 19 x 30 | 300 | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 | ¥28,857 | ||
LDWR-1063 | 0.073 " | PTFE | 銀メッキ銅 | 100ft。 | 100 | 19 x 30 | 300 | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 | ¥28,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。