入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高温リード線 |
ケーブルタイプ | TGGT |
導体材料 | ニッケルメッキ銅 |
絶縁 | (2)PTFE処理グラスファイバーオーバーブレードで覆われたグラスファイバー断熱材の層を備えたPTFEテープ断熱材 |
ジャケットカラー | ナチュラル |
ジャケットタイプ | 導体上のPTFEテープ絶縁とそれに続くPTFE処理グラスファイバーオーバーブレイドで覆われたXNUMX層のグラスファイバー絶縁 |
最大アンペア | 20周囲温度104F / 40 C |
マックス。 温度 | 482 F |
公称外径 | 0.094 " |
スプール長 | 250ft。 |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 250 |
ストランジング | 19 x 30 |
UPC | 094705561065 |
電圧 | 600 |
針金ゲージ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8544493040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称外径 | ケーブルタイプ | 導体材料 | スプール長 | スプール/コイルの長さ(フィート) | ストランジング | 電圧 | 絶縁 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDWR-1011 | 0.115 " | MG | ニッケルクラッド銅 | 100ft。 | 100 | 16 x 30 | 600 | ガラス繊維オーバーブレードによるマイカ断熱材 | ¥32,608 | ||
LDWR-1020 | 0.094 " | TGGT | ニッケルメッキ銅 | 100ft。 | 100 | 19 x 30 | 600 | (2)PTFE処理グラスファイバーオーバーブレードで覆われたグラスファイバー断熱材の層を備えたPTFEテープ断熱材 | ¥20,767 | ||
LDWR-1041 | 0.115 " | MG | ニッケルクラッド銅 | 250ft。 | 250 | 16 x 30 | 600 | ガラス繊維オーバーブレードによるマイカ断熱材 | ¥69,697 | ||
LDWR-1053 | 0.073 " | PTFE | 銀メッキ銅 | 100ft。 | 100 | 19 x 30 | 300 | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 | ¥26,785 | ||
LDWR-1058 | 0.073 " | PTFE | 銀メッキ銅 | 100ft。 | 100 | 19 x 30 | 300 | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 | ¥26,925 | ||
LDWR-1063 | 0.073 " | PTFE | 銀メッキ銅 | 100ft。 | 100 | 19 x 30 | 300 | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 | ¥26,396 | ||
LDWR-1068 | 0.073 " | PTFE | 銀メッキ銅 | 250ft。 | 250 | 19 x 30 | 300 | 導体上に押し出されたPTFE絶縁体 | ¥75,439 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。