TB WOODS W4414M120 QT パワーチェーンベルトスプロケット、ダクタイル鋳鉄、ベルト幅 120mm、ピッチ径 7.72 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッションチェーンスプロケット |
ベルト幅 | 120 mm |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | FL |
寸法E | 1.73 " |
寸法L | 2.38 " |
次元M | 3 1 / 2 " |
フェイス幅 | 5.24 " |
ハブ長 | 2 3 / 4 " |
慣性WR | 1.99ポンド-平方フィート |
内部径 | 6.13 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マックス。 RPM | 5020 RPM |
歯数 | 44 |
外径 | 7.61 " |
ピッチ | 210-002.01 |
ピッチ径 | 7.72 " |
カテゴリー別 | QTパワーチェーン |
RPM高 | 5,020回転 |
重量 | 31ポンド。 |
プロダクト | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12 mm | キー溝なしで終了 | - | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥30,017 | 見積依頼
| |
W228M22 | 1.63 " | 22 mm | キー溝なしで終了 | - | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥35,720 | 見積依頼
| |
W228M60 | 1.63 " | 60 mm | キー溝なしで終了 | 0.01ポンド-平方フィート | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥44,977 | 見積依頼
| |
W248M12 | - | 12 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.34 " | ダクタイル鋳鉄 | 16230 RPM | 24 | ¥27,054 | 見積依頼
| |
W248M22 | - | 22 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.34 " | ダクタイル鋳鉄 | 16230 RPM | 24 | ¥38,388 | 見積依頼
| |
W248M60 | 1.81 " | 60 mm | キー溝なしで終了 | 0.01ポンド-平方フィート | - | 鋳鉄 | 10630 RPM | 24 | ¥49,787 | 見積依頼
| |
W268M12 | - | 12 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.88 " | ダクタイル鋳鉄 | 14960 RPM | 26 | ¥27,356 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。