TB WOODS W268M12 QT パワーチェーンベルトスプロケット、ダクタイル鋳鉄、ベルト幅 12mm、ピッチ径 2.607 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッションチェーンスプロケット |
ベルト幅 | 12 mm |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | ジャ・アール |
寸法E | 0.3 " |
寸法L | 1" |
次元M | 0.47 " |
フェイス幅 | 0.83 " |
ハブ長 | 0.56 " |
内部径 | 1.88 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マックス。 RPM | 14960 RPM |
歯数 | 26 |
外径 | 2.55 " |
ピッチ | 180-036 |
ピッチ径 | 2.607 " |
カテゴリー別 | QTパワーチェーン |
RPM高 | 14,960回転 |
重量 | 0.6ポンド。 |
プロダクト | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12 mm | キー溝なしで終了 | - | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥42,075 | 見積依頼
| |
W228M22 | 1.63 " | 22 mm | キー溝なしで終了 | - | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥50,068 | 見積依頼
| |
W228M60 | 1.63 " | 60 mm | キー溝なしで終了 | 0.01ポンド-平方フィート | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥63,042 | 見積依頼
| |
W248M12 | - | 12 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.34 " | ダクタイル鋳鉄 | 16230 RPM | 24 | ¥37,923 | 見積依頼
| |
W248M22 | - | 22 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.34 " | ダクタイル鋳鉄 | 16230 RPM | 24 | ¥53,808 | 見積依頼
| |
W248M60 | 1.81 " | 60 mm | キー溝なしで終了 | 0.01ポンド-平方フィート | - | 鋳鉄 | 10630 RPM | 24 | ¥69,785 | 見積依頼
| |
W268M22 | - | 22 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.01ポンド-平方フィート | 1.88 " | ダクタイル鋳鉄 | 14960 RPM | 26 | ¥51,472 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。