KERN AND SOHN PES シリーズ上皿天びん
形式 | モデル | 計量面の深さ | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | 計量面幅 | ハウジングの長さ | 直線性 | 長方形計量面サイズ | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PES620-3M | 120 mm | 220 X 330 X 90ミリメートル | 90 mm | 140 mm | 330 mm | +/- 0.003g | 140 x 120 mm | 1mg | ¥328,602 | |
B | PES4200-2M | 200 mm | 220 X 333 X 93ミリメートル | 93 mm | 200 mm | 333 mm | +/- 0.02g | 200 x 200 mm | 10mg | ¥273,835 | |
C | PES15000-1M | 200 mm | 220 X 333 X 93ミリメートル | 93 mm | 200 mm | 333 mm | +/- 0.2g | 200 x 200 mm | 100mg | ¥317,648 | |
D | PES2200-2M | 200 mm | 220 X 339 X 80ミリメートル | 80 mm | 200 mm | 339 mm | +/- 0.02g | 200 x 200 mm | 10mg | ¥230,021 | |
E | PES6200-2M | 200 mm | 220 X 333 X 93ミリメートル | 93 mm | 200 mm | 333 mm | +/- 0.03g | 200 x 200 mm | 10mg | ¥339,555 | |
F | PES31000-1M | 220 mm | 260 X 330 X 113ミリメートル | 113 mm | 250 mm | 330 mm | +/- 0.4g | 250 x 220 mm | 500mg | ¥536,717 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボルトレス棚
- ラッチ
- ポータブルガスエンジン空気圧縮機
- エアブレーキチューブ
- 油圧ホース
- 測定およびレイアウトツール
- 特殊ファンとアクセサリー
- ホースよだれかけと消火栓
- 通信部
- STEEL KING パレットラックビーム
- B/A PRODUCTS CO. ラチェットロードバインダー
- DOMINION FAUCETS ユーティリティシンクの蛇口
- DAYCO クーラントエルボ
- MITUTOYO デジタルデュロメーター ショア 0.71 インチ
- B & P MANUFACTURING スイングアーム
- SPEARS VALVES CPVC電気作動式コンパクト2000ボールバルブ、ソケット、FKM
- WEG 電気モーター、3.75馬力
- BROWNING 400 シリーズ ステンレス鋼標準負荷インサート玉軸受