TB WOODS W248M60 QT パワーチェーンベルトスプロケット、鋳鉄、ベルト幅 60mm、ピッチ径 2.406 インチ。
アイテム: AK6XAY
モデル:W248M60
¥49,787 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスミッションチェーンスプロケット |
ベルト幅 | 60 mm |
ボアタイプ | キー溝なしで終了 |
ブッシング | MPB |
寸法E | 0.63 " |
寸法L | 3.39 " |
次元M | 0" |
フェイス幅 | 2.76 " |
ハブの場所 | 1.81 " |
慣性WR | 0.01ポンド-平方フィート |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 RPM | 10630 RPM |
歯数 | 24 |
外径 | 2.35 " |
ピッチ | 180-036 |
ピッチ径 | 2.406 " |
カテゴリー別 | QTパワーチェーン® |
RPM高 | 10,630回転 |
重量 | 2.7ポンド。 |
プロダクト | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12 mm | キー溝なしで終了 | - | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥30,017 | 見積依頼
| |
W228M22 | 1.63 " | 22 mm | キー溝なしで終了 | - | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥35,720 | 見積依頼
| |
W228M60 | 1.63 " | 60 mm | キー溝なしで終了 | 0.01ポンド-平方フィート | - | 鋳鉄 | 11620 RPM | 22 | ¥44,977 | 見積依頼
| |
W248M12 | - | 12 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.34 " | ダクタイル鋳鉄 | 16230 RPM | 24 | ¥27,054 | 見積依頼
| |
W248M22 | - | 22 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.34 " | ダクタイル鋳鉄 | 16230 RPM | 24 | ¥38,388 | 見積依頼
| |
W268M12 | - | 12 mm | クイックディスコネクトブッシュ | - | 1.88 " | ダクタイル鋳鉄 | 14960 RPM | 26 | ¥27,356 | 見積依頼
| |
W268M22 | - | 22 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.01ポンド-平方フィート | 1.88 " | ダクタイル鋳鉄 | 14960 RPM | 26 | ¥36,722 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。