STAFFORD MFG 6L014P2 シャフトカラー、止めねじタイプ、ボア 7/8 インチ、亜鉛メッキスチール
アイテム: CJ6LWH
モデル: 6L014P2
¥395 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 7 / 8 " |
終了 | 亜鉛めっき |
グレード | A283grC |
材料 | 鋼 |
外径 | 1.500 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 5/16-18 x 1/4 |
タイプ | 経済 |
幅(Width) | 0.563 " |
原産国 | 中国 |
モデル | チューブ径 | 終了 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34L002P5 | 1 / 8 " | ブラックオキサイド | 0.375 " | 6-32×1/8 | 0.250 " | ¥185 | 見積依頼
|
34L003P5 | 3 / 16 " | ブラックオキサイド | 0.438 " | 8-32×1/8 | 0.250 " | ¥185 | 見積依頼
|
34L004P5 | 1 / 4 " | ブラックオキサイド | 0.500 " | 10-32×1/8 | 0.281 " | ¥197 | 見積依頼
|
34L005P5 | 5 / 16 " | ブラックオキサイド | 0.625 " | 10-32×1/8 | 0.344 " | ¥207 | 見積依頼
|
34L006P5 | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 0.750 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.375 " | ¥219 | 見積依頼
|
34L007P5 | 7 / 16 " | ブラックオキサイド | 0.875 " | 1/4-20 x 3/16 | 0.438 " | ¥231 | 見積依頼
|
34L008P5 | 1 / 2 " | ブラックオキサイド | 1" | 1/4-20 x 1/4 | 0.438 " | ¥241 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。