ゼネラルエレクトリック 配線用遮断器 TKMシリーズ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TKMA836300WL | 300A | - | 見積依頼
|
A | TKMA836350WL | 350A | - | 見積依頼
|
A | TKMA836400WL | 400A | ¥871,100 | 見積依頼
|
A | TKMA836450WL | 450A | ¥887,658 | 見積依頼
|
A | TKMA836500WL | 500A | ¥887,658 | 見積依頼
|
A | TKMA30600WL | 600A | - | 見積依頼
|
A | TKMA30700WL | 700A | - | 見積依頼
|
A | TKMA836700WL | 700A | - | 見積依頼
|
A | TKMA836800WL | 800A | - | 見積依頼
|
A | TKMA836Y800 | 800A | - | 見積依頼
|
A | TKM836F000 | 800A | ¥793,931 | 見積依頼
|
A | TKMA30800WL | 800A | - | 見積依頼
|
A | TKMA31000WL | 1000A | - | 見積依頼
|
A | TKM3F | 1200A | - | 見積依頼
|
A | TKMA31200WL | 1200A | - | 見積依頼
|
A | TKMA3Y1200 | 1200A | - | 見積依頼
|
モールドケースサーキットブレーカ、TKMシリーズ
General Electric TKM シリーズ サーキット ブレーカーは、モーター負荷センター、バスバー、配電盤のフィーダおよび分岐回路を保護するように設計されています。 これらのブレーカーの成形ケースは、非常に小さなスペース内に通電コンポーネント、トリップ装置、および機構を保持します。 これらのUL認定サーキットブレーカーは、軽度の過負荷を無効にすることができる熱磁気式の交換不可能なトリップユニットを備えていますが、最大の電流制限保護のために深刻な電流スパイクに即座に反応します。 さらに、設置のダウンタイムを短縮するためのフィードスルー接続を備えたライン側と負荷側のラグ端子が装備されています。 これらの回路ブレーカーは、300、350、400、450、500A の定格アンペア数からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- IEC補足プロテクター
- キーブランク
- グルーガンアクセサリー
- 油圧バイブレーター
- ダイリフティングトング
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 汎用ACモーター
- ロックアウトデバイス
- 芝刈り機とトリマー
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 色分けされたトートリッド
- GRAINGER バー格子、鋸歯状の表面
- DAYTON ケーブル、7 x7ストランドタイプ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 / 4-20 Unc Lh
- ANVIL 溶接ビームアタッチメント
- WRIGHT TOOL 3/4 インチ ドライブ 6 ポイント標準メトリック インパクト ソケット
- BRISKHEAT パイプ断熱材
- WINSMITH SEアンコールシリーズ E43サイズ MSRD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- HUB CITY 65 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ