入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
アンプ | 250 |
フレーム型 | JDA |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 3.25 |
船高(cm) | 13.67 |
船の長さ(cm) | 37.16 |
船幅(cm) | 20.65 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
JDA36150 | 150A | 600V | ¥452,152 | ||
JDA36175 | 175A | 600V | ¥452,152 | ||
JDA36200 | 200A | 600V | ¥452,152 | ||
JDA36225 | 225A | 600V | ¥452,152 | ||
JDA36250 | 250A | 600V | ¥534,749 | ||
JDA36175SA | 175 | 600 | - | 見積依頼
| |
JDA36250U44X | 250 | 600 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。