デイトン ブロワー インラインダクト
形式 | モデル | 排出高さ(インチ) | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | 排出幅(インチ) | 全負荷アンペア | 高さ | 最大深さ | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H710 | 8.25 | 807 | 700 | 9.187 | 3.6/1.8 | 15.375 " | 23 " | 1/6 | ¥266,736 | |
A | 7H714 | 8.25 | 1396 | 1345 | 9.187 | 7.8/3.9 | 15.375 " | 23 " | 1/2 | ¥295,188 | |
A | 7H713 | 8.25 | 1248 | 1185 | 9.187 | 6.6/3.3 | 15.375 " | 23 " | 1/3 | ¥253,493 | |
A | 7H735 | 8.25 | 1248 | 1185 | 9.187 | 1.7/0.80 | 15.375 " | 23 " | 1/3 | ¥273,910 | |
A | 7H734 | 8.25 | 1093 | 1020 | 9.187 | 1.3/0.65 | 15.375 " | 23 " | 1/4 | ¥283,551 | |
A | 7H712 | 8.25 | 1093 | 1020 | 9.187 | 5.2/2.6 | 15.375 " | 23 " | 1/4 | ¥259,704 | |
A | 7H711 | 8.25 | 978 | 890 | 9.187 | 3.6/1.8 | 15.375 " | 23 " | 1/6 | ¥260,080 | |
A | 7H736 | 8.25 | 1396 | 1345 | 9.187 | 2.0/1.0 | 15.375 " | 23 " | 1/2 | ¥313,973 | |
A | 7H740 | 10.25 | 1008 | 2115 | 11.187 | 2.8/1.4 | 18 " | 23 " | 3/4 | ¥325,482 | |
A | 7H737 | 10.25 | 690 | 1385 | 11.187 | 1.3/0.65 | 18 " | 23 " | 1/4 | ¥314,733 | |
A | 7H716 | 10.25 | 771 | 1575 | 11.187 | 6.6/3.3 | 18 " | 23 " | 1/3 | ¥295,253 | |
A | 7H715 | 10.25 | 690 | 1385 | 11.187 | 5.8/2.9 | 18 " | 23 " | 1/4 | ¥290,887 | |
A | 7H718 | 10.25 | 1008 | 2115 | 11.187 | 11.3/5.5 | 18 " | 23 " | 3/4 | ¥348,164 | |
A | 7H739 | 10.25 | 878 | 1820 | 11.187 | 2.0/1.0 | 18 " | 23 " | 1/2 | ¥344,847 | |
A | 7H738 | 10.25 | 771 | 1575 | 11.187 | 1.7/0.80 | 18 " | 23 " | 1/3 | ¥309,236 | |
A | 7H717 | 10.25 | 878 | 1820 | 11.187 | 7.8/3.9 | 18 " | 23 " | 1/2 | ¥325,968 | |
A | 7H721 | 11.375 | 759 | 2190 | 13.125 | 7.8/3.9 | 20 " | 24-3 / 4」 | 1/2 | ¥350,778 | |
A | 7H744 | 11.375 | 863 | 2515 | 13.125 | 3.3/1.6 | 20 " | 24-3 / 4」 | 3/4 | ¥329,479 | |
A | 7H743 | 11.375 | 759 | 2190 | 13.125 | 2.0/1.0 | 20 " | 24-3 / 4」 | 1/2 | ¥369,599 | |
A | 7H741 | 11.375 | 625 | 1725 | 13.125 | 1.3/0.65 | 20 " | 24-3 / 4」 | 1/4 | ¥333,221 | |
A | 7H719 | 11.375 | 625 | 1725 | 13.125 | 5.2/2.6 | 20 " | 24-3 / 4」 | 1/4 | ¥309,374 | |
A | 7H720 | 11.375 | 667 | 1885 | 13.125 | 6.6/3.3 | 20 " | 24-3 / 4」 | 1/3 | ¥300,553 | |
A | 7H722 | 11.375 | 863 | 2515 | 13.125 | 11.3/5.5 | 20 " | 24-3 / 4」 | 3/4 | ¥352,161 | |
A | 7H742 | 11.375 | 667 | 1885 | 13.125 | 1.7/0.80 | 20 " | 24-3 / 4」 | 1/3 | ¥320,970 | |
A | 7H749 | 13.437 | 795 | 3490 | 15.625 | 3.6/1.8 | 23 " | 27-1 / 2」 | 1 | ¥408,949 | |
A | 7H727 | 13.437 | 795 | 3490 | 15.625 | 15.0/7.4 | 23 " | 27-1 / 2」 | 1 | ¥380,889 | |
A | 7H724 | 13.437 | 624 | 2625 | 15.625 | 7.8/3.9 | 23 " | 27-1 / 2」 | 1/2 | ¥394,610 | |
A | 7H747 | 13.437 | 690 | 2960 | 15.625 | 2.8/1.4 | 23 " | 27-1 / 2」 | 3/4 | ¥387,183 | |
A | 7H746 | 13.437 | 624 | 2625 | 15.625 | 2.0/1.0 | 23 " | 27-1 / 2」 | 1/2 | ¥413,431 | |
A | 7H726 | 13.437 | 717 | 3100 | 15.625 | 15.0/7.4 | 23 " | 27-1 / 2」 | 1 | ¥378,243 | |
A | 7H748 | 13.437 | 717 | 3100 | 15.625 | 3.6/1.8 | 23 " | 27-1 / 2」 | 1 | ¥404,665 | |
A | 7H723 | 13.437 | 544 | 2192 | 15.625 | 6.6/3.3 | 23 " | 27-1 / 2」 | 1/3 | ¥345,042 | |
A | 7H725 | 13.437 | 690 | 2960 | 15.625 | 11.3/5.5 | 23 " | 27-1 / 2」 | 3/4 | ¥409,865 | |
A | 7H745 | 13.437 | 544 | 2192 | 15.625 | 1.7/0.80 | 23 " | 27-1 / 2」 | 1/3 | ¥365,459 | |
A | 7H729 | 15.875 | 528 | 4425 | 18.625 | 15.0/7.4 | 28 " | 32 " | 1 | ¥514,264 | |
A | 7H754 | 15.875 | 645 | 5470 | 18.625 | 6.0/3.0 | 28 " | 32 " | 2 | ¥531,424 | |
A | 7H755 | 15.875 | 679 | - | 18.625 | 6.0/3.0 | 28 " | 32 " | 2 | ¥534,834 | |
A | 7H752 | 15.875 | 586 | 4945 | 18.625 | 5.0/2.5 | 28 " | 32 " | 1.5 | ¥570,330 | |
A | 7H753 | 15.875 | 614 | - | 18.625 | 5.0/2.5 | 28 " | 32 " | 1.5 | ¥572,322 | |
A | 7H728 | 15.875 | 451 | 3725 | 18.625 | 11.3/5.5 | 28 " | 32 " | 3/4 | ¥536,843 | |
A | 7H750 | 15.875 | 451 | 3725 | 18.625 | 2.8/1.4 | 28 " | 32 " | 3/4 | ¥514,160 | |
A | 7H751 | 15.875 | 528 | 4425 | 18.625 | 3.6/1.8 | 28 " | 32 " | 1 | ¥540,687 | |
A | 7H756 | 19.625 | 384 | 5500 | 22.625 | 3.6/1.8 | 34 " | 44 " | 1 | ¥879,798 | |
A | 7H757 | 19.625 | 443 | 6515 | 22.625 | 5.0/2.5 | 34 " | 44 " | 1.5 | ¥897,340 | |
A | 7H758 | 19.625 | 491 | 7320 | 22.625 | 6.0/3.0 | 34 " | 44 " | 2 | ¥863,308 | |
A | 7H759 | 19.625 | 563 | 8515 | 22.625 | 8.4/4.2 | 34 " | 44 " | 3 | ¥942,497 | |
A | 7H732 | 19.625 | 384 | 5500 | 22.625 | 15.0/7.4 | 34 " | 44 " | 1 | ¥847,120 |
ブロワーインラインダクト
Dayton 遠心インラインダクトブロワーは、吸気、排気、戻り空気などの清浄空気用途に使用されます。 これらのユニットは、1/2 インチの内部グラスファイバー断熱材を備えており、HVAC システムからのノイズを減衰させることで音を減衰し、冷却用途で使用する場合にコンポーネントの錆びを防ぐために結露を制御します。 アクセス パネルが統合されているため、モーターとドライブの取り付けが便利で、キャビネットのどちら側からでも簡単に保守できます。 すべてのユニットは、最も過酷な環境に耐えられるよう、緑色の焼き付けエナメル仕上げを施したスチール製で、384 ~ 1396 rpm の範囲のブロワー速度で使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 組積造その他のツール
- パイプとテストプラグ
- バッテリーケーブル
- ペイントストレーナー
- 土壌ガス/蒸気プローブキット
- 工作機械アクセサリー
- 屋内LED照明器具
- ドラムとバレルポンプ
- 自動車曳航
- 特殊安全ツール
- DAYTON 線間電圧サーモスタット
- MILWAUKEE ハンマードリルビットSdsPlus
- ALTRONIX EoCポートトランシーバー
- ZURN 壁掛け、ステンレス鋼
- PASS AND SEYMOUR 耐久性の高い二重レセプタクル
- SPEARS VALVES CPVCコンパクトボールバルブ レギュラータイプ ソケットエンド FKM
- WRIGHT TOOL 1-1/2 インチ ドライブ固定リング
- CRETORS サーキットブレーカ
- METRO スイベルステムキャスター
- KIMBLE CHASE フリットガス分散管