DAYTON 7H711ブロワーインラインダクト
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 978 |
ボルト穴径(に。) | 7/8 |
CFM @ 0.125インチSP | 890 |
CFM @ 0.250インチSP | 805 |
CFM @ 0.375インチSP | 690 |
排出高さ(インチ) | 8.25 |
排出幅(インチ) | 9.187 |
フィルターファクター | 0.067 |
フィルターの高さ(インチ) | 14-1/8 |
フィルター幅(インチ) | 16-5/8 |
全負荷アンペア | 3.6/1.8 |
高さ | 15.375 " |
ハウジング仕上げ | 緑色の焼付ホーロー |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 140 F |
最大深さ | 23 " |
最大入口温度 | 140°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1/6 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
取り付け位置 | すべてシャフト水平 |
取り付けポイントの数 | 4 |
相 | 単発講座 |
軸径 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 10.5 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 10.4 |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 8 1 / 16 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 29.61 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | CA |
モデル | 排出高さ(インチ) | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | 排出幅(インチ) | 全負荷アンペア | 高さ | 最大深さ | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H710 | 8.25 | 807 | 700 | 9.187 | 3.6/1.8 | 15.375 " | 23 " | 1/6 | ¥266,736 | |
7H712 | 8.25 | 1093 | 1020 | 9.187 | 5.2/2.6 | 15.375 " | 23 " | 1/4 | ¥259,704 | |
7H713 | 8.25 | 1248 | 1185 | 9.187 | 6.6/3.3 | 15.375 " | 23 " | 1/3 | ¥253,493 | |
7H714 | 8.25 | 1396 | 1345 | 9.187 | 7.8/3.9 | 15.375 " | 23 " | 1/2 | ¥295,188 | |
7H715 | 10.25 | 690 | 1385 | 11.187 | 5.8/2.9 | 18 " | 23 " | 1/4 | ¥290,887 | |
7H716 | 10.25 | 771 | 1575 | 11.187 | 6.6/3.3 | 18 " | 23 " | 1/3 | ¥295,253 | |
7H717 | 10.25 | 878 | 1820 | 11.187 | 7.8/3.9 | 18 " | 23 " | 1/2 | ¥325,968 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。