SQUARE DJDAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | JDA36150 | 150A | 600V | ¥455,790 | |
B | JDA36175SA | 175 | 600 | - | 見積依頼
|
C | JDA36175 | 175A | 600V | ¥455,790 | |
B | JDA36200SA | 200 | 600 | ¥589,512 | 見積依頼
|
A | JDA36200 | 200A | 600V | ¥455,790 | |
A | JDA36225 | 225A | 600V | ¥455,790 | |
B | JDA36250U31X | 250 | 600 | ¥561,519 | 見積依頼
|
B | JDA36250U33X | 250 | 600 | ¥589,965 | 見積依頼
|
B | JDA36250U44X | 250 | 600 | - | 見積依頼
|
B | JDA36250CU33X | 250 | 600 | - | 見積依頼
|
A | JDA36250 | 250A | 600V | ¥541,810 |
JDAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Square D JDA シリーズ サーキット ブレーカは、分電盤やロード センター内に設置して、電気回路や機器を短絡や過電流から保護するように設計されています。 これらのUL認定サーキットブレーカーは、取り付けが容易なIラインスタイルのプラグイン設計、手間のかからない配線のための負荷側ラグ端子、および軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な短絡から保護するための熱磁気トリップを備えています。 最大 250A の電流定格を提供し、18VAC で 480kA の割り込み容量を提供します。 Square D JDA シリーズ サーキット ブレーカーは、3 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドヘルドおよびキャニスター掃除機
- 電気ユニットヒーターアクセサリー
- 温水ベースボードヒーター
- 加圧式ポータブル洗眼ステーション
- 自動車用クリーナーおよび脱脂剤
- パイプとチューブ
- モーター用品
- 水の安全性
- ドアロックとデッドボルト
- 付属品
- APPROVED VENDOR PVCインラインボールバルブ FNPT×FNPT
- DEWALT 解体ハンマービット
- SLOAN スリップジョイントリング
- PLEWS-LUBRIMATIC ニードルノーズディスペンサー
- PRECISION BRAND Sure Gripシリーズ、1/4 "ドライブメトリックソケット
- COOPER B-LINE B270LXNUMX穴左シングルコーナーウィングフィッティング
- EATON StackLight 基本モジュール
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Flex グラインディング Air Shield SAR Systems
- WATERSAVER FAUCET COMPANY グースネック実験用蛇口
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 20