入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 18kAIC @ 480V |
アンプ | 150A |
フレーム型 | JDA |
Number of Poles | 3 |
UPC | 785901558422 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 4.42 |
船高(cm) | 36.78 |
船の長さ(cm) | 22.53 |
船幅(cm) | 19 |
プロダクト | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
JDA36175 | 175A | 600V | ¥455,790 | ||
JDA36200 | 200A | 600V | ¥455,790 | ||
JDA36225 | 225A | 600V | ¥455,790 | ||
JDA36250 | 250A | 600V | ¥541,810 | ||
JDA36250U33X | 250 | 600 | ¥589,965 | 見積依頼
| |
JDA36175SA | 175 | 600 | - | 見積依頼
| |
JDA36250U44X | 250 | 600 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。