入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカ。 押しボタンロックセット |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | 亜鉛 |
扉の厚さ | 1-3/8" to 2-1/4" |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライドを使用したエントリ |
ハンド | 右 |
ハンドルタイプ | レバー |
深さの内側 | 2.375 " |
内側の高さ | 9" |
内幅 | 3.25 " |
キーパッド | 5ボタン、耐破壊性 |
ラッチの長さ | 1 / 2 " |
最大ユーザーコード | 1 |
外側の深さ | 3-13 / 16」 |
外の高さ | 7.375 " |
外側の幅 | 3.125 " |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 4.78 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 26.67 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さの内側 | バックセット | ケースの材質 | 内側の高さ | 内幅 | 外の高さ | 外側の幅 | 扉の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE21B/EE21B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 7.375 " | 3.125 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥237,424 | ||
EE11/1126D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 7.375 " | 3.125 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥212,055 | ||
RR8148B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥155,460 | ||
LR8146R0341 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥146,149 | ||
L8146B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥155,817 | ||
LR8146B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥151,950 | ||
R8146B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥154,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。