SIMPLEX EE21B/EE21B26D41 プッシュボタンロックオーバーライドエントリ出口
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカ。 押しボタンロックセット |
ADA準拠 | いいえ |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | 亜鉛 |
扉の厚さ | 1-3/4" to 2-1/4" |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライドを使用した入力と出力の両方の組み合わせ |
ハンド | 工場左、フィールドリバーシブル |
ハンドルタイプ | つまみ |
深さの内側 | 2.375 " |
内側の高さ | 7.375 " |
内幅 | 3.125 " |
キーパッド | 5ボタン、耐破壊性 |
ラッチの長さ | 1 / 2 " |
最大ユーザーコード | 1 |
外側の深さ | 3-3 / 16」 |
外の高さ | 7.375 " |
外側の幅 | 3.125 " |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 5.31 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 26.67 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さの内側 | バックセット | ケースの材質 | 内側の高さ | 内幅 | 外の高さ | 外側の幅 | 扉の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE11/1126D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 7.375 " | 3.125 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥243,926 | ||
RR8148B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥178,827 | ||
LR8146R0341 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥168,115 | ||
L8146B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥179,237 | ||
LR8146B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥174,787 | ||
R8146B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥178,147 | ||
LL1041S26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/8" to 2-1/4" | ¥164,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。