SIMPLEX R8146B26D41 プッシュ ボタン ロック エントリ キー オーバーライド
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
アイテム価格 | メカ。 押しボタンロックセット |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | 亜鉛 |
扉の厚さ | 1-3/4" to 2-1/4" |
終了 | サテンクローム |
防火 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライド、パッセージ、ロックアウトを使用したエントリ |
ハンド | 右 |
ハンドルタイプ | レバー |
深さの内側 | 2.375 " |
内側の高さ | 9" |
内幅 | 3.25 " |
キーパッド | 5ボタン、耐破壊性 |
ラッチの長さ | 3 / 4 " |
最大ユーザーコード | 1 |
外側の深さ | 3-13 / 16」 |
外の高さ | 7.375 " |
外側の幅 | 3.125 " |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 5.39 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 26.67 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さの内側 | バックセット | ケースの材質 | 内側の高さ | 内幅 | 外の高さ | 外側の幅 | 扉の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE21B/EE21B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 7.375 " | 3.125 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥273,109 | ||
EE11/1126D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 7.375 " | 3.125 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥243,926 | ||
RR8148B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥178,827 | ||
LR8146R0341 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥168,115 | ||
L8146B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥179,237 | ||
LR8146B26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/4" to 2-1/4" | ¥174,787 | ||
LL1041S26D41 | 2.375 " | 2.75 " | 亜鉛 | 9" | 3.25 " | 7.375 " | 3.125 " | 1-3/8" to 2-1/4" | ¥164,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。