PEERLESSダブルプーリーブロック
形式 | モデル | アタッチメントタイプ | 深さ | のために設計 | 長さ | 取付穴径 | ロープ径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3-120-30-86- | ボルトオン | 2-3 / 32」 | ワイヤーロープ | 5.031 " | 7 / 32 " | - | 2 3 / 32 " | ¥11,475 | |
B | 3-120-26-86- | ボルトオン | 1-27 / 32」 | ワイヤーロープ | 4 31 / 32 " | 7 / 32 " | - | 1 25 / 32 " | ¥10,234 | |
B | 3-110-26-86- | ボルトオン | 1-15 / 32」 | ワイヤーロープ | 3 25 / 32 " | 5 / 32 " | - | 1 15 / 32 " | ¥7,418 | |
C | 3-080-04-86- | 固定目 | 1-21 / 32」 | 繊維状ロープ | 1 21 / 32 " | - | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ¥4,966 | |
C | 3-120-04-56- | 固定目 | 2-7 / 32」 | 繊維状ロープ | 1 25 / 32 " | - | 1 / 2 " | 2 9 / 32 " | ¥8,657 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 接続とクレビスリンク
- パイロット電磁弁
- はしご安全扉
- 高速度鋼エンドミル
- 接触器アクセサリー
- 識別製品
- 屋外エリア備品
- 土壌試験
- 水処理
- 車体工具
- GEORG FISCHER フランジ、PVC、グレー
- STRONG HOLD ボックスロッカー
- AQUASOL WELDING ソケット溶接リング
- BUSSMANN TIAシリーズクラスGヒューズ
- PARKER 油圧クイックコネクトホースカップリング、FETシリーズニップル
- VULCAN HART レッグセット
- WRIGHT TOOL 3/4 インチ ドライブ バッド ホイール インパクト ソケット
- HUB CITY フランジ付きベアリング、4 ボルト フランジ
- TSUBAKI コンベヤ・ドライブシリーズ 標準ローラバイピッチスプロケット Bタイプ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 15