入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルプーリーブロック |
アタッチメントタイプ | 固定目 |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
深さ | 2-7 / 32」 |
のために設計 | 繊維状ロープ |
直径内のアイフック。 | 23 / 32 " |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
長さ | 1 25 / 32 " |
ロープ径 | 1 / 2 " |
直径の内側の滑車。 | 1-17 / 32」 |
シーブ素材 | 鋼 |
外径の滑車 | 2" |
シーブ幅 | 19 / 32 " |
幅(Width) | 2 9 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アタッチメントタイプ | 深さ | のために設計 | 長さ | 取付穴径 | ロープ径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-080-04-86- | 固定目 | 1-21 / 32」 | 繊維状ロープ | 1 21 / 32 " | - | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ¥5,386 | ||
3-110-26-86- | ボルトオン | 1-15 / 32」 | ワイヤーロープ | 3 25 / 32 " | 5 / 32 " | - | 1 15 / 32 " | ¥7,711 | ||
3-120-26-86- | ボルトオン | 1-27 / 32」 | ワイヤーロープ | 4 31 / 32 " | 7 / 32 " | - | 1 25 / 32 " | ¥10,684 | ||
3-120-30-86- | ボルトオン | 2-3 / 32」 | ワイヤーロープ | 5.031 " | 7 / 32 " | - | 2 3 / 32 " | ¥12,339 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。