Burndy Nah442n | 端子、4/0 Awg 導体サイズ、銅 | Raptor Supplies 日本

BURNDY NAH442N端子、4/0 AWG導体サイズ、銅

アイテム: CF4CBU モデル:NAH442N
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ターミナル
穴のサイズ0.38 "
指揮者の数1
穴の数2
全体の長さ(Overall Length)14.5 "
幅(Width)4.04 "

製品バリエーション

プロダクトモデル穴の数全体の長さ(Overall Length)幅(Width)価格
BURNDY NAH292N 端子、6 AWG 導体サイズ、銅 | CF4BZJ NAH292N25.88 "3.5 "-
見積依頼
BURNDY NAH4434N 端子、4/0 AWG 導体サイズ、銅 | CF4CBT NAH4434N414.5 "4.04 "-
見積依頼
BURNDY NAH342N 端子、1/0 AWG 導体サイズ、銅 | CF4CBV NAH342N25.88 "3.69-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY NAH442N端子、4/0 AWG導体サイズ、銅