定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U04100.037.0062 六角穴付きボルト グレード 8 3/8-16 X 5/8、50PK | AF2VJL 6YAP2

APPROVED VENDOR U04100.037.0062 六角穴付ボルト グレード 8 3/8-16 X 5/8, 50PK

在庫あり
アイテム:AF2VJL モデル:U04100.037.0062相互参照: 6YAP2 / 42HJ49

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,125 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ3 / 8」-16
直径3 / 8 "
終了シンプルスタイル
グレード8
頭の高さ15 / 64 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅9 / 16 "
頭の下の長さ5 / 8 "
材料合金鋼
最小ねじ山の長さ5 / 8 "
プルーフロード120,000のプサイ
ロックウェル硬度C33からC39
測定システムインチ
抗張力150,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ5 / 8 "
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.73
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158066
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル直径/ねじサイズ直径終了フランジ径グレード頭の高さヘッド形式ヘッド幅価格
承認済みベンダー HVHS.000059.50 六角穴付きボルト B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8」-115 / 8 "シンプルスタイル-B725 / 64 "ヘビー1 1 / 16 "¥12,762
承認済みベンダー HVHS.000104.50 六角穴付きボルト B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8」-115 / 8 "シンプルスタイル-B725 / 64 "ヘビー1 1 / 16 "¥17,850

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U04100.037.0062 六角穴付ボルト グレード 8 3/8-16 X 5/8, 50PK
¥3,125 /パック