SHARPE VALVES SV53036TE040ステンレス鋼ボールバルブFnpt4インチ
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
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 304ステンレススチール |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 1000 psiのWOG |
パイプサイズ | 4" |
ポート | フル |
シール材 | RTFE |
シート素材 | RTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 自動調整 |
温度。 範囲 | 0度から450度F |
バルブ構造 | 3ピース |
船の重量(kg) | 14.47 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ステムタイプ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | バルブ構造 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | ポート | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV54576DMH004 | ブローアウトプルーフ | PVCグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 春帰り | 2ピース | 2000 psiのWOG | 1 / 2 " | スタンダード | PTFE | ¥34,741 | ||
SV54576DMH006 | ブローアウトプルーフ | PVCグリップ付き304ステンレス鋼 | 春帰り | 2ピース | 2000 psiのWOG | 3 / 4 " | スタンダード | PTFE | ¥43,237 | ||
SV54576DMH010 | ブローアウトプルーフ | プラスチックグリップ付き304ステンレス鋼 | 春帰り | 2ピース | 2000 psiのWOG | 1" | スタンダード | PTFE | ¥54,555 | ||
SV53036TE024 | 自動調整 | 304ステンレススチール | ロックレバー | 3ピース | 1000 psiのWOG | 2.5 " | フル | RTFE | ¥105,312 | ||
SV53036TE030 | 自動調整 | 304ステンレススチール | ロックレバー | 3ピース | 1000 psiのWOG | 3" | フル | RTFE | ¥144,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。