SHARPE VALVES SV53036TE030ステンレス鋼ボールバルブFnpt3インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 304ステンレススチール |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 1000 psiのWOG |
パイプサイズ | 3" |
ポート | フル |
シール材 | RTFE |
シート素材 | RTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 自動調整 |
温度。 範囲 | 0度から450度F |
バルブ構造 | 3ピース |
船の重量(kg) | 6.88 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 35.31 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | TW |
モデル | ステムタイプ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | バルブ構造 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | ポート | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV54576DMH004 | ブローアウトプルーフ | PVCグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 春帰り | 2ピース | 2000 psiのWOG | 1 / 2 " | スタンダード | PTFE | ¥29,922 | |
SV54576DMH006 | ブローアウトプルーフ | PVCグリップ付き304ステンレス鋼 | 春帰り | 2ピース | 2000 psiのWOG | 3 / 4 " | スタンダード | PTFE | ¥39,967 | |
SV54576DMH010 | ブローアウトプルーフ | プラスチックグリップ付き304ステンレス鋼 | 春帰り | 2ピース | 2000 psiのWOG | 1" | スタンダード | PTFE | ¥46,988 | |
SV53036TE024 | 自動調整 | 304ステンレススチール | ロックレバー | 3ピース | 1000 psiのWOG | 2.5 " | フル | RTFE | ¥107,114 | |
SV53036TE040 | 自動調整 | 304ステンレススチール | ロックレバー | 3ピース | 1000 psiのWOG | 4" | フル | RTFE | ¥256,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。