VERMONT GAGE Class ZZ マイナスピンゲージ、インチ
バーモントゲージ ZZ 級マイナスピンゲージは穴径の測定に効果的です。 小さなサイズの穴を正確に測定するのに最適で、次のような用途に使用できます。 バーモント州の Go/NoGo ゲージ 穴間の距離、穴あけ/加工された小さな穴の直径、スロットの幅などを測定します。 彼らは...厳しい公差と高精度が不可欠な航空宇宙、自動車、医療機器の製造および機械加工の用途に役立ちます。続きを见る
形式 | モデル | 直径 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 111201100 | 0.011 " | 0.004〜0.025インチ | ¥943 | |
A | 111201400 | 0.014 " | 0.004〜0.025インチ | ¥943 | |
A | 111201900 | 0.019 " | 0.004〜0.025インチ | ¥943 | |
A | 111202000 | 0.02 " | 0.004〜0.025インチ | ¥943 | |
A | 111202700 | 0.027 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥943 | |
A | 111202900 | 0.029 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥943 | |
A | 111203000 | 0.03 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥943 | |
A | 111203300 | 0.033 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥943 | |
A | 111203800 | 0.038 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥943 | |
A | 111204000 | 0.04 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥943 | |
A | 111204100 | 0.041 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥943 | |
A | 111204300 | 0.043 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥943 | |
A | 111204400 | 0.044 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥943 | |
A | 111204500 | 0.045 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥943 | |
A | 111204600 | 0.046 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥943 | |
A | 111205300 | 0.053 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥964 | |
A | 111205800 | 0.058 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥964 | |
A | 111205900 | 0.059 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥964 | |
A | 111206000 | 0.06 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥964 | |
A | 111206100 | 0.061 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111206200 | 0.062 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111206300 | 0.063 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111206400 | 0.064 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111206500 | 0.065 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111206600 | 0.066 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111206700 | 0.067 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111206800 | 0.068 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111206900 | 0.069 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111207000 | 0.07 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111207100 | 0.071 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111207200 | 0.072 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111207300 | 0.073 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111207400 | 0.074 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111207500 | 0.075 " | 0.0251〜0.075インチ | ¥966 | |
A | 111207600 | 0.076 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111207700 | 0.077 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111207800 | 0.078 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111207900 | 0.079 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111208000 | 0.08 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111208100 | 0.081 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111208200 | 0.082 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111208300 | 0.083 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111208400 | 0.084 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111208500 | 0.085 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111208600 | 0.086 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111208700 | 0.087 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111208800 | 0.088 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111208900 | 0.089 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111209000 | 0.09 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111209100 | 0.091 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111209200 | 0.092 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111209400 | 0.094 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111209500 | 0.095 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111209600 | 0.096 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111209700 | 0.097 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111209800 | 0.098 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111209900 | 0.099 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111210000 | 0.1 " | 0.0751〜0.18インチ | ¥966 | |
A | 111240000 | 0.4 " | 0.2811〜0.406インチ | ¥966 | |
A | 111450050 | 0.5 " | 0.4061〜0.51インチ | ¥966 | |
A | 111250000 | 0.5 " | 0.4061〜0.51インチ | ¥966 |
特徴
- バーモント ゲージ クラス ZZ マイナス ピン ゲージは電気エッチングされているため、ユーザーは正しいサイズを簡単に選択できます。
- これらは長さ 2 インチで、センターレスラップ加工が施され、腐食を防ぐために熱処理 (60 ~ 62 RC) が施されています。
- これらのインペリアル ピン ゲージは、端が研削されており、切断を避けるために角が滑らかになっています。
規格と承認
- NIST
よくある質問
電解エッチングとは何ですか?
電解エッチングは、金属物体を導電性溶液に浸し、直流電流にさらすことを含む金属加工技術です。
バーモントクラス ZZ ピンゲージは Go/NoGo ゲージとどのように連携しますか?
Go ゲージはホールの下限を決定するのに役立ち、NoGo ゲージは上限を示します。 Go ゲージは穴に入ることができるが、NoGo ゲージは穴に入ることができない場合、穴は指定したサイズになります。
ZZ級ゲージとZ級ゲージの違いは何ですか?
クラス ZZ ゲージの公差は 0.0002 インチですが、クラス Z ゲージの公差は 0.0001 インチです。
これらのクラス ZZ ゲージの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
非研磨材で洗浄し、汚染を防ぐために管理された環境に保管してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーションコントロールカップリング
- ポリウレタンチューブ
- ドアホルダー
- 潤滑容器
- コイルとカーペットのリフティングラム
- 懐中電灯
- 締結工具付属品
- ホイストとトロリー
- 中央機器
- リフティングハードウェア
- NITE IZE ギアタイ
- SCHNEIDER ELECTRIC 空白のマーキングカード
- DIXON ストリートTシャツ
- OTC TOOLS インジェクターハイトゲージ
- DURHAM MANUFACTURING 垂直ガスボンベキャビネット
- THOMAS & BETTS XJG34シリーズユニバーサルカップリング
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80パイプフランジ、ソケットエンド
- Arrow Pneumatics エレメントとシールのキット
- BALDOR / DODGE XNUMXボルトフランジグリップタイトアダプターボールベアリング
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-L スタイル、815 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機