入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | PVCグリップ付き304ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | 春帰り |
マックス。 圧力 | 2000 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ポート | スタンダード |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から450度F |
UPC | 818273103904 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ステムタイプ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | バルブ構造 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | ポート | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV54576DMH004 | ブローアウトプルーフ | PVCグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 春帰り | 2ピース | 2000 psiのWOG | 1 / 2 " | スタンダード | PTFE | ¥29,922 | ||
SV54576DMH010 | ブローアウトプルーフ | プラスチックグリップ付き304ステンレス鋼 | 春帰り | 2ピース | 2000 psiのWOG | 1" | スタンダード | PTFE | ¥46,988 | ||
SV53036TE024 | 自動調整 | 304ステンレススチール | ロックレバー | 3ピース | 1000 psiのWOG | 2.5 " | フル | RTFE | ¥107,114 | ||
SV53036TE030 | 自動調整 | 304ステンレススチール | ロックレバー | 3ピース | 1000 psiのWOG | 3" | フル | RTFE | ¥146,255 | ||
SV53036TE040 | 自動調整 | 304ステンレススチール | ロックレバー | 3ピース | 1000 psiのWOG | 4" | フル | RTFE | ¥256,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。