SHARPE VALVES SV50116M040ステンレス鋼ボールバルブフランジ付き4インチ
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
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | フランジ付きxフランジ付き |
ハンドル材料 | 304ステンレススチール |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 275 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 125のPSI WSP |
パイプサイズ | 4" |
ポート | フル |
シール材 | TF |
シート素材 | TFM(TM)PTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 自動調整 |
温度。 範囲 | 0度から500度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 29.48 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | TW |
モデル | ハンドル材料 | パイプサイズ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SV50116M010 | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | 1" | RTFE | ¥59,262 | |
SV50116M014 | 304ステンレススチール | 1.5 " | RTFE | ¥89,137 | |
SV50116M020 | 304ステンレススチール | 2" | PTFE | ¥149,576 | |
SV50116M030 | 304ステンレススチール | 3" | TFE | ¥241,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。