SHARPE VALVES SV50116M014ステンレス鋼ボールバルブフランジ付き1-1 / 2 In
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | フランジ付きxフランジ付き |
ハンドル材料 | 304ステンレススチール |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 275 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 125のPSI WSP |
パイプサイズ | 1.5 " |
ポート | フル |
シール材 | RTFE |
シート素材 | TFM(TM)PTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 自動調整 |
温度。 範囲 | 0度から500度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 6.03 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | TW |
モデル | ハンドル材料 | パイプサイズ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SV50116M010 | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | 1" | RTFE | ¥59,262 | |
SV50116M020 | 304ステンレススチール | 2" | PTFE | ¥149,576 | |
SV50116M030 | 304ステンレススチール | 3" | TFE | ¥241,210 | |
SV50116M040 | 304ステンレススチール | 4" | TF | ¥432,839 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。