入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | フランジ付きxフランジ付き |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 275 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 125のPSI WSP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | フル |
シール材 | RTFE |
シート素材 | TFM(TM)PTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 自動調整 |
温度。 範囲 | 0度から500度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | TW |
モデル | ハンドル材料 | パイプサイズ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SV50116M014 | 304ステンレススチール | 1.5 " | RTFE | ¥99,552 | |
SV50116M020 | 304ステンレススチール | 2" | PTFE | ¥161,818 | |
SV50116M030 | 304ステンレススチール | 3" | TFE | ¥252,178 | |
SV50116M040 | 304ステンレススチール | 4" | TF | ¥456,841 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。