SHARPE VALVES SV50114M030炭素鋼ボールバルブインラインフランジ3インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | フランジ付きxフランジ付き |
ハンドル材料 | 304ステンレススチール |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 285 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 125のPSI WSP |
パイプサイズ | 3" |
ポート | フル |
シール材 | TFE |
シート素材 | TFM(TM)PTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 自動調整 |
温度。 範囲 | 0度から500度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 20.48 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | TW |
モデル | パイプサイズ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SV50114M014 | 1.5 " | RTFE | ¥81,285 | |
SV50114M020 | 2" | PTFE | ¥103,595 | |
SV50114M040 | 4" | TF | ¥247,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。