SHARPE VALVES SV50114M020炭素鋼ボールバルブインラインフランジ2インチ
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
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | フランジ付きxフランジ付き |
ハンドル材料 | 304ステンレススチール |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 285 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 125のPSI WSP |
パイプサイズ | 2" |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | TFM(TM)PTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 自動調整 |
温度。 範囲 | 0度から500度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | TW |
モデル | パイプサイズ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SV50114M014 | 1.5 " | RTFE | ¥81,285 | |
SV50114M030 | 3" | TFE | ¥185,929 | |
SV50114M040 | 4" | TF | ¥247,398 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。