RIDGID 37862 ケーブルドレンクリーニング 1/2 x 75 フィート
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
アイテム価格 | 排水管洗浄ケーブル |
ケーブルタイプ | 内核 |
接続サイズ | 1 / 2 " |
ドレンライン容量ID | "2へ" 4 |
材料 | 鋼 |
最大実行 | 75のフィート |
個数 | 1 |
サイズ | 1/2 "x75フィート |
船の重量(kg) | 17.69 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 8467990190 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。