RIDGID ドレンクリーニングケーブル
形式 | モデル | ケーブルタイプ | 接続サイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 62225 | 中空コア | 3 / 4 " | 5/16 "x25フィート | ¥16,704 | |
B | 58192 | 中空コア | 5 / 8 " | 5/8 "x100フィート | ¥67,617 | |
C | 62235 | 中空コア | 3 / 4 " | 5/16 "x25フィート | ¥21,477 | |
D | 62250 | 中空コア | バルブオーガー | 3/8 "x35フィート | ¥23,162 | |
E | 92470 | 内核 | 5 / 8 " | 5/8 "x75フィート | ¥77,326 | |
F | 92480 | 内核 | 3 / 4 " | 3/4 "x50フィート | ¥74,933 | |
G | 37847 | 内核 | 3 / 8 " | 3/8 "x75フィート | ¥43,972 | |
E | 43647 | 内核 | 5 / 8 " | 5/8 "x100フィート | ¥102,214 | |
E | 37643 | 内核 | 5 / 8 " | 5/8 "x100フィート | ¥100,742 | |
H | 62245 | 内核 | 3 / 8 " | 3/8 "x25フィート | ¥16,349 | |
E | 41212 | 内核 | 3 / 4 " | 3/4 "x75フィート | ¥95,678 | |
I | 56792 | 内核 | 3 / 4 " | 5/16 "x35フィート | ¥20,941 | |
J | 37862 | 内核 | 1 / 2 " | 1/2 "x75フィート | ¥61,714 | |
K | 41697 | 内核 | 3 / 4 " | 3/4 "x100フィート | ¥120,306 | |
L | 56782 | 内核 | 1.25 " | 5/16 "x25フィート | ¥16,328 | |
M | 51317 | 断面 | 5 / 8 " | 5/8 "x10フィート | ¥14,396 | |
N | 62280 | 断面 | 1.25 " | 1-1 / 4 "x15フィート | ¥29,662 | |
O | 62270 | 断面 | 5 / 8 " | 5/8 "x 7-1 / 2フィート | ¥8,302 | |
G | 87582 | ソリッドコア | 3 / 8 " | 3/8 "x75フィート | ¥50,687 | |
P | 87597 | ソリッドコア | 1 / 2 " | 1/2 "x75フィート | ¥62,498 |
排水管洗浄ケーブル
RIDGID 排水管清掃ケーブルは、排水管、シンク、水飲み場、小便器の詰まりの清掃に最適です。 これらは、RIDGID K-39AF、K-39B-1、および K-50-8/59000 排水管洗浄機で使用されます。 圧縮巻きにより強度が得られ、ビニールで包まれた内部コアが錆びを防ぎます。 これらのスチール製クリーニング ケーブルには、詰まった通路を簡単にクリーニングできるバルブ オーガが組み込まれており、インナー コア タイプとセクション ケーブル タイプが用意されています。 選択済み 排水管洗浄ホース ゴムの上にナイロンを編み込んだデザインで、耐久性のある外側カバーが付いており、曲げや酷使に耐えます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 固定ガスエンジン空気圧縮機
- リミットスイッチ レセプタクル
- コンセントストリップ
- 可燃性キャビネット
- スプリンクラーヘッド
- ブラシローラーとトレイ
- レンチ
- ダクテッドファンとアクセサリー
- バイブレーター
- 実験器具
- COLDER PRODUCTS COMPANY NS4シリーズシャットオフカップリングインサート
- SPECTROLINE 蛍光リーク検出色素
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、13 / 16-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC 新しいスタイルの標準タンク アダプター、FKM ガスケット付き、ソケット x Fipt
- NUPLA 掘削およびメンテナンス ツール ハンドル
- DYNALON ディスペンシングボトル
- DAYTON 滑り止めパッド
- HUMBOLDT オーガー、バケット型、クイックコネクト
- BALDOR / DODGE シリンダーベアリング
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ボディフィルター 95 プラス カバーオール