RIDGID 37643 ドレンクリーニングケーブル 5/8 インチ x 100 フィート
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
アイテム価格 | 排水管洗浄ケーブル |
ケーブルタイプ | 内核 |
接続サイズ | 5 / 8 " |
ドレンライン容量ID | "3へ" 6 |
材料 | 鋼 |
最大実行 | 100のフィート |
個数 | 1 |
サイズ | 5/8 "x100フィート |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。