RIDGID 87582 ケーブル ドレン クリーニング 3/8 インチ
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
アイテム価格 | 排水管洗浄ケーブル |
ケーブルタイプ | ソリッドコア |
接続サイズ | 3 / 8 " |
ドレンライン容量ID | 1-1/2" to 2-1/2" |
材料 | 鋼 |
最大実行 | 75のフィート |
個数 | 1 |
サイズ | 3/8 "x75フィート |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 57.66 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。