DAYTON チューブ軸流ファン
形式 | モデル | CFM @ 0.500インチSP | ブレード径 | ブレード材質 | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | ドライブの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4年TM80 | - | 12 " | アルミニウム | 12.25 " | 13.437 " | 14.593 | 14 " | 直接 | ¥298,490 | |
B | 7E624 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥676,175 | |
C | 7F876 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,320,562 | |
C | 7F847 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥865,646 | |
C | 7F846 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥815,847 | |
C | 7F886 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,667,224 | |
C | 7F921 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥279,701 | |
C | 7F885 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,494,013 | |
A | 4年TM81 | - | 16 " | アルミニウム | 16.125 " | 17.5 " | 18.5 " | 14 " | 直接 | ¥357,877 | |
C | 7F875 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,208,816 | |
C | 7F835 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥662,307 | |
C | 7F864 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥892,837 | |
A | 4年TM85 | - | 24 " | アルミニウム | 24.5 " | 25-13 / 16」 | 26.875 " | 18 " | 直接 | ¥456,118 | |
C | 7F877 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,491,059 | |
C | 7F856 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥963,385 | |
C | 7F874 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,154,461 | |
C | 7F855 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥908,643 | |
C | 7F865 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥942,547 | |
D | 5JKE5 | - | 60 " | アルミニウム | 64.25 " | 34-9 / 16」 | 60.625 " | 43.375 " | ベルト | ¥1,821,171 | |
D | 5JKE4 | - | 54 " | 鋼 | 57.75 " | 31.5 " | 54.625 " | 39 " | ベルト | ¥1,091,257 | |
C | 7F884 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,383,972 | |
E | 4年TM82 | 3058 | 18 " | アルミニウム | 18.5 " | 19.875 " | 21 " | 16 " | 直接 | ¥337,579 | |
A | 4年TM83 | 3653 | 18 " | アルミニウム | 18.5 " | 19.875 " | 21 " | 16 " | 直接 | ¥403,431 | |
A | 4年TM84 | 5211 | 21 " | アルミニウム | 21-5 / 16」 | 22.593 | 23.875 " | 16 " | 直接 | ¥503,231 | |
A | 2XZH2 | 12419 | 30 " | アルミニウム | 30.593 | 32-5 / 16」 | 33.593 | 21 " | 直接 | ¥888,375 |
チューブアキシャルファン
Dayton の直接駆動管軸ファンは、倉庫、工場、地下駐車場に換気を提供します。 ダクト内に取り付けられたこれらの換気ファンは、ヒューム/顔料を含んだ空気の移動、熱と煙の除去、快適性制御、プロセス冷却、および一般的な換気のために、3 相 / コンデンサー始動モーターと精密バランスの取れたアルミニウム製プロペラを備えています。 Dayton チューブアキシャル ファンは、中程度の長さのダクト システム内で空気を効果的に移動させることができます。 任意の位置に取り付け可能で、耐摩耗性のために焼き付けエナメル仕上げを施した頑丈なスチール製ハウジングで構成されています。 危険な場所での使用には適していません。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ユーティリティテーブル
- MIG溶接ワイヤー
- 空気圧作動バルブ
- クーラントタンク
- ワイヤレスウォールスイッチ
- 訪問数
- キーコントロールの識別
- ウインチ
- 安全警報と警告
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- APACHE MILLS 抗疲労ランナー
- ZURN センサーアセンブリ、ブランドZurnに適合
- HOFFMAN SpectraCoolG57シリーズ屋内エンクロージャーエアコン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 8-8 Un
- ANVIL エクストラヘビープレーンスエージニップル
- SPEARS VALVES ゲートバルブオペレーターナット
- WORLDWIDE ELECTRIC 一体型農業用モーター
- HEMCO 緊急用シャワー除染ブース
- REMCO 62 インチ - 113 インチの伸縮式アルミニウム ハンドル
- BALDOR / DODGE モーターベース