DAYTON 4TM84ダイレクトドライブチューブ軸流ファン21インチ230v
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 21 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
CFM @ 0.000インチSP | 6193/4105 |
CFM @ 0.125インチSP | 5970/3760 |
CFM @ 0.250インチSP | 5738/3341 |
CFM @ 0.375インチSP | 5489/2167 |
CFM @ 0.500インチSP | 5211 |
ディメンションA | 21-5 / 16」 |
寸法B | 22.593 |
ディメンションC | 23.875 " |
外形寸法D | 16 " |
ドライブの種類 | 直接 |
ファンRPM | 1750/1160 |
全負荷アンペア | 5/3 |
高さ | 23.88 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 23-7 / 8」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 21-5 / 16」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 21.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 1.10/0.33 |
最大深さ | 16 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1 |
モーターRPM | 1750/1160 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
速度の数 | 2 |
アウトレット径 | 21.25 " |
相 | 1 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 26/15.2 |
電圧 | 230 |
幅(Width) | 23.88 " |
船の重量(kg) | 40.73 |
船高(cm) | 43.69 |
船の長さ(cm) | 63.25 |
船幅(cm) | 62.99 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.500インチSP | ブレード径 | ブレード材質 | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | ドライブの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XZH2 | 12419 | 30 " | アルミニウム | 30.593 | 32-5 / 16」 | 33.593 | 21 " | 直接 | ¥888,375 | ||
4年TM80 | - | 12 " | アルミニウム | 12.25 " | 13.437 " | 14.593 | 14 " | 直接 | ¥298,490 | ||
4年TM81 | - | 16 " | アルミニウム | 16.125 " | 17.5 " | 18.5 " | 14 " | 直接 | ¥357,877 | ||
4年TM82 | 3058 | 18 " | アルミニウム | 18.5 " | 19.875 " | 21 " | 16 " | 直接 | ¥337,579 | ||
4年TM83 | 3653 | 18 " | アルミニウム | 18.5 " | 19.875 " | 21 " | 16 " | 直接 | ¥403,431 | ||
4年TM85 | - | 24 " | アルミニウム | 24.5 " | 25-13 / 16」 | 26.875 " | 18 " | 直接 | ¥456,118 | ||
5JKE4 | - | 54 " | 鋼 | 57.75 " | 31.5 " | 54.625 " | 39 " | ベルト | ¥1,091,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。