DAYTON 4TM82ダイレクトドライブチューブ軸流ファン18インチ115v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 18 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
CFM @ 0.000インチSP | 3938/2610 |
CFM @ 0.125インチSP | 3724/2299 |
CFM @ 0.250インチSP | 3521/1807 |
CFM @ 0.375インチSP | 3323 |
CFM @ 0.500インチSP | 3058 |
ディメンションA | 18.5 " |
寸法B | 19.875 " |
ディメンションC | 21 " |
外形寸法D | 16 " |
ドライブの種類 | 直接 |
ファンRPM | 1750/1160 |
全負荷アンペア | 6.7/4.6 |
高さ | 21 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 21 " |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 18-1 / 2」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 18.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 0.52/0.14 |
最大深さ | 16 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 1750/1160 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
速度の数 | 2 |
アウトレット径 | 18.5 " |
相 | 1 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 25/20 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.500インチSP | ブレード径 | ブレード材質 | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | ドライブの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XZH2 | 12419 | 30 " | アルミニウム | 30.593 | 32-5 / 16」 | 33.593 | 21 " | 直接 | ¥888,375 | |
4年TM80 | - | 12 " | アルミニウム | 12.25 " | 13.437 " | 14.593 | 14 " | 直接 | ¥298,490 | |
4年TM81 | - | 16 " | アルミニウム | 16.125 " | 17.5 " | 18.5 " | 14 " | 直接 | ¥357,877 | |
4年TM83 | 3653 | 18 " | アルミニウム | 18.5 " | 19.875 " | 21 " | 16 " | 直接 | ¥403,431 | |
4年TM84 | 5211 | 21 " | アルミニウム | 21-5 / 16」 | 22.593 | 23.875 " | 16 " | 直接 | ¥503,231 | |
4年TM85 | - | 24 " | アルミニウム | 24.5 " | 25-13 / 16」 | 26.875 " | 18 " | 直接 | ¥456,118 | |
5JKE4 | - | 54 " | 鋼 | 57.75 " | 31.5 " | 54.625 " | 39 " | ベルト | ¥1,091,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。