EATON GHQ シリーズ サーマル磁気サーキットブレーカ
Eaton GHQ シリーズ熱磁気サーキットブレーカーは、過負荷、短絡、地絡から保護するように設計されています。
形式 | モデル | フレーム型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | GHQRDEL2015 | - | ¥470,101 | 見積依頼
|
B | GHQRS2015 | - | ¥475,452 | 見積依頼
|
C | GHQ2030 | - | ¥130,985 | 見積依頼
|
D | GHQ1015 | - | ¥41,518 | 見積依頼
|
C | GHQ2015 | - | ¥130,985 | 見積依頼
|
E | GHQF1020 | - | ¥261,973 | 見積依頼
|
E | GHQ1030 | - | - | 見積依頼
|
F | GHQ1020S | - | - | 見積依頼
|
G | GHQ1015S | - | ¥154,917 | 見積依頼
|
C | GQ1015 | - | ¥80,291 | 見積依頼
|
H | GHQRD2030 | - | ¥108,752 | 見積依頼
|
I | GHQRSPEL2020 | - | ¥493,717 | 見積依頼
|
J | GHQRSP1015 | - | ¥197,424 | 見積依頼
|
H | GHQRD2015 | - | ¥498,756 | 見積依頼
|
K | GHQRD1030 | - | ¥165,937 | 見積依頼
|
H | GHQRD2020 | - | ¥498,756 | 見積依頼
|
K | GHQRD1020 | - | ¥86,586 | 見積依頼
|
C | GHQRAEL2020 | - | ¥470,101 | 見積依頼
|
C | GHQ2020 | - | ¥130,985 | 見積依頼
|
C | GHQRAEL2015 | - | ¥470,101 | 見積依頼
|
E | GHQF1015 | - | ¥261,973 | 見積依頼
|
A | GHQRDEL2020 | - | ¥470,101 | 見積依頼
|
L | GHQRSD2030 | - | ¥483,956 | 見積依頼
|
I | GHQRSPEL2015 | - | ¥493,717 | 見積依頼
|
K | GHQRD1015 | - | ¥165,937 | 見積依頼
|
D | GHQ1020 | GHQ | ¥42,098 | |
M | GHQRSP1020 | GHQRSP | - | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらの回路ブレーカーは、異常電流を検出して遮断するための熱および磁気メカニズムを備えています。
- サーマル エレメント (バイメタル ストリップ) は、回路ブレーカーを流れる電流によって生成される熱を監視することで、長時間の過電流に対応します。
- 磁気要素 (電磁石) は、電流によって生成される磁場を監視することにより、突然の大きな過電流に対応します。
- 温度が特定のしきい値を超えると、熱要素と磁気要素がトリップして回路が開きます。
特徴
- 熱要素と磁気要素の組み合わせを利用して、過電流状態が発生した場合にブレーカーをトリップします。
- ブレーカーをしっかりと取り付けるための DIN レール取り付けと統合されており、メンテナンスとトラブルシューティングが容易なコンパクトな設計が特徴です。
- これらのブレーカーは最大 100A 定格で、14V で 277kA の遮断容量を備えており、ロードセンター、配電盤、配電盤、プールパネルに適しています。
よくある質問
ブレーカーは手動で操作できますか?
はい、GHQ シリーズサーキットブレーカーは、ハンドル (サーキットブレーカーの中央にあります) を ON または OFF の位置に切り替えることで手動で操作できます。
サーキットブレーカーが落ちた後、リセットできますか?
サーキットブレーカーは、サーキットブレーカーのハンドルを一番オフの位置に動かすことでリセットできます。
サーキットブレーカーの設置方法は?
- 取り付ける前に回路ブレーカーに損傷がないか確認してください。
- 電源がオフになっていること、および回路ブレーカーがオフの位置に切り替えられていることを確認してください。
- パネルボードの前部トリムを取り外します。
- ブレーカーのラインエンド固定ネジをバスバーから取り外します。
- サーキット ブレーカーの負荷端保持凹部をフック取り付けレールの下に配置します。
- 付属のネジを使用してラインエンド導体をバスバーに固定します。
- サーキットブレーカーを取り付けた後、負荷端子と付属リード線を接続します。
- 分電盤のフロントトリムを取り付けます。
- 回路ブレーカーが適切に機能するかテストします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フライスカッター
- 検査用手袋と手袋ライナー
- 電力システムとコンポーネント
- パワーコンクリートこてアクセサリー
- ストレートフルートドリルビット
- ラボ機器
- ファンブレードとプロペラ
- ハンドランプとポータブルランプ
- ハスプとヒンジをラッチします
- ポータブルクーラーおよび飲料
- EAZYPOWER エメリークロスサンディングパッド酸化アルミニウムグリット
- APPLETON ELECTRIC タンブラースイッチ、4方向フロント操作
- COXREELS SWシリーズ スプリング駆動ホースリール
- FERVI クランプ
- MERSEN FERRAZ クラスT600Vヒューズホルダー
- COOPER B-LINE DBシリーズサポートベース
- COOPER B-LINE Kydex シリーズ ランウェイ パン
- THOMAS & BETTS S250シリーズブラケット
- SPEARS VALVES 低抽出可能なパイプゲージガード、EPDMダイヤフラム
- MASTER LOCK A1165 アメリカンロック 安全ロックアウト南京錠 同様にキー付き マスターキー付き