シュナイダーエレクトリックプッシュでレンズなしのパイロットライトをテスト
形式 | モデル | 交換ランプ | 基本素材 | ボディ材質 | サイズ | 端子接続 | 電圧 | アイテム価格 | ランプモジュールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XB5AV63 | - | プラスチック | プラスチック | 22 mm | スクリュークランプ | 240 VAC / DC | パイロットライトコンプリート | 全電圧 | ¥13,693 | |
B | 9001SKT35 | 2FMP7 | プラスチック | プラスチック | 30 mm | プレッシャープレート | 24 VAC / DC | レンズなしでパイロットライトをテストするためにプッシュ | 全電圧 | ¥46,909 | |
C | 9001KT35 | 2FMP7 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 30 mm | プレッシャープレート | 24 VAC / DC | レンズなしでパイロットライトをテストするためにプッシュ | 全電圧 | - | 見積依頼
|
D | 9001SKT7 | 4CVW2 | プラスチック | プラスチック | 30 mm | プレッシャープレート | 240 VAC | レンズなしでパイロットライトをテストするためにプッシュ | トランスフォーマー | ¥57,602 | |
B | 9001SKT1 | 4CVW2 | プラスチック | プラスチック | 30 mm | プレッシャープレート | 120 VAC | レンズなしでパイロットライトをテストするためにプッシュ | トランスフォーマー | ¥57,602 | |
E | 9001SKT38 | 4CVW4 | プラスチック | プラスチック | 30 mm | プレッシャープレート | 120 VAC | レンズなしでパイロットライトをテストするためにプッシュ | 全電圧 | ¥46,909 | |
C | 9001KT1 | 4VCW2 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 30 mm | プレッシャープレート | 120 VAC | レンズなしでパイロットライトをテストするためにプッシュ | トランスフォーマー | ¥57,602 | |
C | 9001KT38 | 4VCW4 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 30 mm | プレッシャープレート | 120 VAC | レンズなしでパイロットライトをテストするためにプッシュ | 全電圧 | ¥46,909 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルコード
- 特殊スイッチ
- ケーブルタイキット
- オーバーヘッドコンベヤコンポーネント
- ボルトテンショナー
- リレー
- 家電
- 中央機器
- ギアリング
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- POWER FIRST ビニール絶縁オス ディスコネクト
- OSG 920右手超硬バー、尖った木の形
- WIDIA 高速度鋼-E-PMスパイラルフルートタップ、TiN + Cr C / C仕上げ
- DIXON Oリングアダプター
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、25ミクロン、Vitonシール
- COOPER B-LINE B809Bシリーズブラケット
- THOMAS & BETTS LT6FES05Wシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- EATON 5100 シリーズ カップリング プラグ
- MARTIN SPROCKET 複式テーパーブシュ付ミリローラチェーンスプロケット 08B-2 チェーン番号
- WESTWARD コンビネーションツールチェスト/キャビネット