DAYTON 5JKE5チューブアキシャルファン66-3 / 4インチH64-1 / 4インチ幅
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 60 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
ボルトサークル径 | 63 " |
ディメンションA | 64.25 " |
寸法B | 34-9 / 16」 |
ディメンションC | 60.625 " |
外形寸法D | 43.375 " |
寸法E | 9 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
高さ | 66.75 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 64-1 / 4」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 60-5 / 8」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
入口径 | 60.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 43.375 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 16-7 / 8」 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 60.625 " |
軸径 | 1-11 / 16」 |
幅(Width) | 64.25 " |
船の重量(kg) | 266.85 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 177.04 |
船幅(cm) | 176.53 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.500インチSP | ブレード径 | ブレード材質 | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | ドライブの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XZH2 | 12419 | 30 " | アルミニウム | 30.593 | 32-5 / 16」 | 33.593 | 21 " | 直接 | ¥888,375 | |
4年TM80 | - | 12 " | アルミニウム | 12.25 " | 13.437 " | 14.593 | 14 " | 直接 | ¥298,490 | |
4年TM81 | - | 16 " | アルミニウム | 16.125 " | 17.5 " | 18.5 " | 14 " | 直接 | ¥357,877 | |
4年TM82 | 3058 | 18 " | アルミニウム | 18.5 " | 19.875 " | 21 " | 16 " | 直接 | ¥337,579 | |
4年TM83 | 3653 | 18 " | アルミニウム | 18.5 " | 19.875 " | 21 " | 16 " | 直接 | ¥403,431 | |
4年TM84 | 5211 | 21 " | アルミニウム | 21-5 / 16」 | 22.593 | 23.875 " | 16 " | 直接 | ¥503,231 | |
4年TM85 | - | 24 " | アルミニウム | 24.5 " | 25-13 / 16」 | 26.875 " | 18 " | 直接 | ¥456,118 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。