入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーベーンポンプ |
ボディ材質 | 真鍮 |
内蔵 | 安全弁 |
バイパス | 有り |
吐出圧力(PSI) | 最大。 250 psi |
Drive | 0.118インチ ダブルフラット |
ドライサクションリフト | 3.3のフィート |
乾燥重量 | 2.75ポンド。 |
外部救済 | 必須ではありません |
注ぐ速さ | 140gph |
流量 @ 100 psi | 141gph |
流量 @ 150 psi | 139gph |
流量 @ 200 psi | 137gph |
流量 @ 250 psi | 135gph |
流量 @ 50 psi | 143gph |
GPH | 140 |
住宅資材 | 真鍮 |
馬力 @ 100 PSI | 0.28馬力 |
馬力 @ 150 psi | 0.4馬力 |
馬力 @ 200 psi | 0.52馬力 |
馬力 @ 250 psi | 0.63馬力 |
馬力 @ 50 PSI | 0.17馬力 |
入口サイズ | 3 / 8」-18 |
インレットタイプ | NPT |
インレット/アウトレットNPTF(In。) | 3/8 |
マックス。 フロー | 154 |
最大流体粘度 | 100cP |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 160度F |
マックス。 圧力 | 250 |
マックス。 スピード | 2400 RPM |
マックス。 温度 | 158 |
製造元シリーズ | シリーズ1 |
最小 流量 | 135 |
最小動作温度 | -4度F |
最小RPM | 1000RPM |
取り付け | カーボネータークランプスタイル |
取り付けスタイル | クランプオン |
騒音レベル | 60デシベル |
公称RPM | 1,725回転 |
コンセントサイズ | 3 / 8」-18 |
コンセントタイプ | NPT |
pH範囲 | 6pH |
電源要件 | 0.64馬力 |
リリーフ圧力最大。 | 250 |
リリーフバルブの範囲 | 151~250psi |
回転 | 右回りに |
ローター素材 | 303ステンレススチール |
シール材 | ニトリル、タイプ 21 |
セルフプライミングウェット | 最大6フィートリフト |
シャフト | 真鍮 |
静圧 | 100のプサイ |
TDSの解決 | 5000ppm |
UPC | 818257735985 |
バルブ構成 | 標準-非外部調整 |
バルブタイプ | バイパス - ウルテム |
ウェットサクションリフト | 6.6のフィート |
船の重量(kg) | 1.21 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 10.41 |
原産国 | MX |
A. ロータリー ベーン ポンプは、動作中、特に高速時に若干の騒音を発生する可能性があります。 騒音レベルを低減するには、振動を軽減する防振装置または防振マウントの設置を検討できます。
A. ロータリーベーンポンプは、液体、気体、スラリーなどのさまざまな流体を処理できます。
A. ロータリーベーンポンプは、オイルなしで運転しないでください。 オイルは潤滑、シール、冷却において重要な役割を果たします。 オイルなしでポンプを動作させると、可動部品の過度の摩耗や焼き付きなど、深刻な損傷がすぐに発生する可能性があります。
A.
モデル | 馬力 @ 150 psi | Drive | 注ぐ速さ | 馬力 @ 200 psi | 馬力 @ 250 psi | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141A125F11AA | 0.36馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 125gph | 0.47馬力 | 0.57馬力 | 131GPH | 250のプサイ | 200のプサイ | ¥33,696 | |
111A035F11CA | 0.19馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 35gph | 0.24馬力 | 0.29馬力 | 48GPH | 150のプサイ | 200のプサイ | ¥32,533 | |
111A100F11AA | 0.28馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 100gph | 0.35馬力 | 0.42馬力 | 112GPH | 150のプサイ | 200のプサイ | ¥32,442 | |
111A140F11AA | 0.4馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 140gph | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154GPH | 150のプサイ | 200のプサイ | ¥32,533 | |
101b100F11BC | 0.28馬力 | スロット付きブロンズカップリング 1143 | 100gph | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | 60のプサイ | - | ¥15,556 | |
101C100F11BC | 0.28馬力 | スロット付きプラスチックカップリング 1143 | 100gph | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | 60のプサイ | - | ¥16,777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。