低振動と脈動
Proconポンプは、振動と脈動の特性が低く、ポンプ操作全体でスムーズな流体の流れを確保します。 低い振動特性により、ポンプは振動のない動作を要求するアプリケーションに適しています。 これらのポンプは、ポンプ内に圧力が発生した場合に流体の流れを迂回させるための特許取得済みの逃し弁構成を備えています。 この機能は、ポンプアセンブリと接続されたシステムへの損傷を防ぎます。
50 年以上にわたり、PROCON は高品質のポンプ、モーター、および関連アクセサリを製造してきました。 このブランドは、毎時 15 ~ 660 ガロンの範囲の流量を持つ、真鍮とステンレス鋼の XNUMX 種類のポンプを製造しています。 続きを読む
PROCON カタログには、ロータリー ベーン ポンプとサーキュレーター ポンプのアクセサリが含まれています。 ブランドの ロータリーベーンポンプ 飲料ディスペンサー、エスプレッソマシン、流体移送用途で使用されるポンプ装置です。 これらのポンプはロータリーベーン技術を利用して容積を生成し、一貫した効率的な流体の流れを確保します。 これらは、信頼性、効率性、および幅広いアプリケーション範囲を提供します。 水の自吸機能があり、メンテナンスフリーであるため、利便性と使いやすさを提供します。 低振動・低脈動特性を備え、スムーズで安定した流体移送を実現します。 正確な圧力制御を実現する外部調整構成の内部リリーフバルブが付属しています。 これらのポンプは、耐久性と耐食性を向上させるステンレス鋼ハウジングを備えています。 プロコン ポンプモーターカップリング ずれが発生した場合の摩耗に耐えながら、ポンプとモーターのシャフトを接続します。 これらの PROCON ポンプ カップリングは、真空システム、ガソリン ポンプ、HVAC、および包装用途に役立ちます。 耐食性と高い機械加工性を備えたブロンズ構造が特徴です。 これらは、一致する二重平坦またはスロット端を備えた XNUMX つのシャフトに取り付けるように設計されています。
Proconポンプは、振動と脈動の特性が低く、ポンプ操作全体でスムーズな流体の流れを確保します。 低い振動特性により、ポンプは振動のない動作を要求するアプリケーションに適しています。 これらのポンプは、ポンプ内に圧力が発生した場合に流体の流れを迂回させるための特許取得済みの逃し弁構成を備えています。 この機能は、ポンプアセンブリと接続されたシステムへの損傷を防ぎます。
Proconポンプは、メカニカルシールのない設計が特徴です。 メカニカルシールは、故障する可能性があるため、ポンプシステムの弱点です。 ポンプアセンブリからメカニカルシールを排除することで、ポンプの故障の可能性を排除します。 これにより、流体ポンプ全体で漏れのない動作が保証されます。 これらのポンプは303ステンレス鋼構造であり、メンテナンスフリーの操作を保証しながら、流体汚染の可能性を防ぎます。
ユーザーはまずドライブ シャフト カップリングをモーターに取り付け、モーターが電気的に切断されていることを確認する必要があります。 カップリング部分をかみ合わせて、モーターアダプターをモーターに取り付けます。 ポンプモーターの回転を確認の上、入口・出口ラインを接続してください。 ユーザーはポンプの圧力と漏れを確認する必要があります。
プロコンポンプは入口側にドングリナットが付いています。 ドングリナットはポンプのリリーフバルブをカバーします。 スロット付き調整ネジにアクセスするには、ドングリ ナットを取り外す必要があります。取り外すと調整ネジが露出します。 ユーザーは調整ネジを時計回りに回すとポンプ圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。
ユーザーは、最初にポンプの内部ストレーナまたはインレットフィルタを清掃する必要があります。 ユーザーは、フィルターの清掃/交換中に、汚れ/破片がポンプ内に落ちないようにする必要があります。
まず、電源を切り、モーターを電源から切り離します。 ポンプアセンブリをモーターから取り外します。 その後、ユーザーはポンプ アセンブリをモーターに再取り付けし、モーターとポンプ ユニットが正しく位置合わせされていることを確認する必要があります。