アポロバルブ 94ALF-Aシリーズ フルポート黄銅ボールバルブ
形式 | モデル | 管のサイズ | ボール材料 | ボディスタイル | 接続タイプ | ホースID | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 94ALF-105-01A | 1" | クロムメッキ真鍮 | 列をなして | NPT×NPT | 1" | 600CWP | 1" | -20度から450度F | ¥7,837 | |
A | 94ALF-205-01A | 1" | クロムメッキ真鍮 | 列をなして | はんだ×はんだ | 1" | 600CWP | 1" | 50度から200度F | ¥7,569 | |
A | 94ALF-207-01A | 1.5 " | 316ステンレススチール | 列をなして | はんだ×はんだ | 1.5 " | 600CWP | 1.5 " | -20度から366度F | ¥16,819 | |
A | 94ALF-107-01A | 1.5 " | 316ステンレススチール | 列をなして | NPT×NPT | 1.5 " | 600CWP | 1.5 " | -20度から366度F | ¥15,363 | |
A | 94ALF-106-01A | 1.25 " | 316ステンレススチール | 列をなして | NPT×NPT | 1.25 " | 600CWP | 1.25 " | -20度から366度F | ¥14,231 | |
A | 94ALF-206-01A | 1.25 " | 316ステンレススチール | 列をなして | はんだ×はんだ | 1.25 " | 600CWP | 1.25 " | -20度から366度F | ¥12,216 | |
A | 94ALF-203-01A | 1 / 2 " | クロムメッキ真鍮 | 列をなして | はんだ×はんだ | 1 / 2 " | 600CWP | 1 / 2 " | 50度から200度F | ¥2,953 | |
A | 94ALF-103-01A | 1 / 2 " | クロムメッキ真鍮 | 列をなして | NPT×NPT | 1 / 2 " | 600CWP | 1 / 2 " | -20度から450度F | ¥3,064 | |
A | 94ALF-101-01A | 1 / 4 " | クロムメッキ真鍮 | 2 PCボールバルブ | NPT×NPT | 1 / 4 " | 600CWP | 1 / 4 " | -20度から450度F | ¥2,392 | |
A | 94ALF-108-01A | 2" | 316ステンレススチール | 列をなして | NPT×NPT | 2" | 600CWP | 2" | -20度から366度F | ¥27,503 | |
A | 94ALF-208-01A | 2" | 316ステンレススチール | 列をなして | はんだ×はんだ | 2" | 600CWP | 2" | -20度から366度F | ¥24,095 | |
A | 94ALF-109-01A | 2.5 " | 316ステンレススチール | 列をなして | NPT×NPT | 2.5 " | 400CWP | 2.5 " | -20度から366度F | ¥40,396 | |
A | 94ALF-209-01A | 2.5 " | 316ステンレススチール | 列をなして | はんだ×はんだ | 2.5 " | 400CWP | 2.5 " | -20度から366度F | ¥38,105 | |
A | 94ALF-200-01A | 3" | 316ステンレススチール | 列をなして | はんだ×はんだ | 3" | 400CWP | 3" | -20度から366度F | ¥46,835 | |
A | 94ALF-100-01A | 3" | 316ステンレススチール | 列をなして | NPT×NPT | 3" | 400CWP | 3" | -20度から366度F | ¥51,775 | |
A | 94ALF-104-01A | 3 / 4 " | クロムメッキ真鍮 | 列をなして | NPT×NPT | 3 / 4 " | 600CWP | 3 / 4 " | -20度から450度F | ¥4,638 | |
A | 94ALF-204-01A | 3 / 4 " | クロムメッキ真鍮 | 列をなして | はんだ×はんだ | 3 / 4 " | 600CWP | 3 / 4 " | 50度から200度F | ¥4,764 | |
A | 94ALF-102-01A | 3 / 8 " | クロムメッキ真鍮 | 列をなして | NPT×NPT | 3 / 8 " | 600CWP | 3 / 8 " | -20度から450度F | ¥2,420 | |
A | 94ALF-10A-01A | 4" | 316ステンレススチール | 列をなして | NPT×NPT | 4" | 400CWP | 4" | -20度から366度F | ¥103,657 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- DC電源アクセサリ
- 溶接ケーブルコネクタ
- レコードアーカイブストレージ
- カプセル化されたケミカルスーツ
- ガスユニットヒーター
- 砥石
- オフィス家具
- ダクテッドファンとアクセサリー
- リサイクル設備
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- QORPAK ガラス瓶
- DORAN DMS タワー - シルバー スチール
- REDINGTON アワーメーターDcクォーツ
- NOTRAX アンチスタットPOPESDマット
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ マルチロケーションマスター調光器
- THOMAS & BETTS グラウンドロッドピグテールコネクタ
- ANVIL 可鍛鋳鉄レデューサー
- EATON 圧縮ラグ ランディング キット
- HUMBOLDT フックセル
- BROWNING 純正 H ギアベルト、1/2 インチピッチ